3F FILIPPI - 3FF23785 3F DIAGON FCL 19W/840 599X599 - 23785

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 21 W
Schlagfestigkeit - IK06
Länge - 599 mm
Breite - 599 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
436 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466148502
Artikelnummer
3FF23785
Herstellernummer
23785
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
21 W
Schlagfestigkeit:
IK06
Länge:
599 mm
Breite:
599 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
60 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3354...3354 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


