3F FILIPPI - 3FF23514 3F DIAGON 25W/940 EP 621X621 - 23514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 29 W
Schlagfestigkeit - IK06
Länge - 621 mm
Breite - 621 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466141626
Artikelnummer
3FF23514
Herstellernummer
23514
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
29 W
Schlagfestigkeit:
IK06
Länge:
621 mm
Breite:
621 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3485...3485 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


