3F FILIPPI - 3FF23027 3F DIAGON 39W/840 596X596 - 23027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Schlagfestigkeit - IK06
Länge - 596 mm
Breite - 596 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
929 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466140926
Artikelnummer
3FF23027
Herstellernummer
23027
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Schlagfestigkeit:
IK06
Länge:
596 mm
Breite:
596 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5796...5796 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


