3F FILIPPI - 3FF23006 3F DIAGON 25W/830 DALI 596X596 - 23006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 28 W
Schlagfestigkeit - IK06
Länge - 596 mm
Breite - 596 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
625 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466140834
Artikelnummer
3FF23006
Herstellernummer
23006
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
28 W
Schlagfestigkeit:
IK06
Länge:
596 mm
Breite:
596 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4038...4038 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s