Startseite

3F FILIPPI - 3FF21589 L 323X10W LED EP LGS 596X596 - 21589

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015466128771

Artikelnummer

3FF21589

Herstellernummer

21589

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

596 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

596 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Einbaulänge:

572 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Einbaubreite:

572 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchtenlichtausbeute:

88...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3178...3178 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

L 323x10W LED EP LGS 596x596 - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 2997 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <18 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 88 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 65°C) Durata utile (L80/B10): 50000 h. (Tp 65°C). Durata utile (L75/B10): 80000 h. (Tp 60°C). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 5 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, classe I. Potenza dell'apparecchio 34 W. Cablaggio emergenza permanente EP, su un solo modulo LED, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. 3 moduli LED da 10W/840, temperatura di colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. LED 3x10W 4000 K 2997 lm.