Startseite
Nicht mehr in Produktion

3F FILIPPI - 3FF19180 3F TRAVETTA DI 2X35 T5 LD HF OP - 19180

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF19180 3F TRAVETTA DI 2X35 T5 LD HF OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466092751

Artikelnummer

3FF19180

Herstellernummer

19180

Hersteller

3FF

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Fassung:

G5

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Max. Systemleistung:

76 W

Leuchtenlichtausbeute:

94 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

1590 mm

Schermo inferiore piano OP in metacrilato opale. Schermo superiore in policarbonato trasparente. Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con superficie antiriflesso. Dimensioni: 190x1590 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Peso 3,97 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Sospensioni sempre necessarie, vedere accessori. 2x35W. T5. 4000 K. 3300 lm