Startseite

3F FILIPPI - 3FF10777 3F TRAVETTA LED 2X40W OP L2200 - 10777

KopierenKopieren
3F FILIPPI - 3FF10777 3F TRAVETTA LED 2X40W OP L2200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466128467

Artikelnummer

3FF10777

Herstellernummer

10777

Hersteller

3FF

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

107...0 lm/W

Max. Systemleistung:

88 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9511...9511 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Länge:

2200 mm

3F Travetta LED 2x40W OP L2200 . Apparecchio LED a sospensione per impianti ad elevata efficienza energetica. Corpo di forma piatta squadrata in acciaio verniciato bianco, con superficie antiriflesso. Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Schermo piano in metacrilato opale, anabbagliante. Dimensioni: 190x2200 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 88W. Modulo LED lineare da 40W/840, temperatura di colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. flusso luminoso dell'apparecchio 9417 lm. Distribuzione diretta simmetrica. Efficienza apparecchio 107lm/W. LED 2x40W 9417lm 4000K.