3F FILIPPI - 3FF10747 3F TRAVETTA LED DI 2X15W 2MG L1590 - 10747

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 33 W
Schlagfestigkeit - IK02
Länge - 1590 mm
Breite - 190 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
757 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015466128405
Artikelnummer
3FF10747
Herstellernummer
10747
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
33 W
Schlagfestigkeit:
IK02
Länge:
1590 mm
Breite:
190 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
60 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3958...3958 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


