Startseite

HISENSE ITALIA SRL - HISKB25YR4B SET WINGS 2,5 KW - KB25YR4B

KopierenKopieren
HISENSE ITALIA SRL - HISKB25YR4B SET WINGS 2,5 KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Haupteigenschaften

  • Kühlleistung - 2.5...2.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005086120

Artikelnummer

HISKB25YR4B

Herstellernummer

KB25YR4B

Hersteller

HIS

Kühlleistung:

2.5...2.5 kW

Hisense Wings Comfort: efficienza e prestazioni Il climatizzatore mono-split Wings Comfort di Hisense è stato ideato per garantire un comfort eccezionale e un'elevata efficienza energetica. Grazie alla tecnologia inverter DC, assicura un funzionamentosilenzioso e un notevole risparmio energetico. Questo sistema è ideale per riscaldare, raffreddare e deumidificare, vantando una classificazione energetica A++. Il sistema opera in modo stabile e affidabile, con capacità di raffreddamento che variano da -15 a 43°C e di riscaldamento da -15 a 24°C. I monosplit Wings hanno ottenuto la certificazione Eurovent, garantendo ai nostri clienti prodotti che rispettano i più alti standard, offrendo un comfort ottimale e una significativa riduzione dei consumi energetici. Il climatizzatore Hisense Wings Comfort rappresenta una soluzione avanzata per la gestione della temperatura e del comfort negli ambienti, progettato per rispondere alle moderne esigenze di efficienza energetica e praticità, offrendo una gamma di caratteristiche all’avanguardia. Ecco una panoramica delle sue principali funzionalità: Controllo Wifi Rumorosità bassa 19 dB(A) Funzione I Feel Controllo Smart Voice Dimmer Riavvio 8 gradi Display LED Filtro ai carboni attivi Funzione4 Sleep Funzione Self-clean unità interna Telecomando infrarossi in dotazione.