SIEMENS - SIE3RW52241AC04 SOFTSTARTER 400V AC 47A AUS 24V AC/DC VI - 3RW52241AC04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
296 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047621036724
Artikelnummer
SIE3RW52241AC04
Herstellernummer
3RW52241AC04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
47 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
22 kW
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
22 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
45 kW
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 47 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V, 110-250 V
- Potenza fino a 560 kW
- Bypass integrato per un design compatto
- Funzioni di monitoraggio intelligente per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi per applicazioni ad alta potenza
- Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Moduli HMI disponibili per il montaggio nell'apparecchio o nella porta del quadro elettrico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
- Esclusione delle oscillazioni di tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto per gestione rapida dei guasti
- Innovativa funzione Soft-Torque per un avviamento senza stress del motore
Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A
Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per il controllo dell'avviamento e dell'arresto graduale di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione efficace per applicazioni semplici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie