SIEMENS - SIE3RW40472BB04 SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS C.CL. - 3RW40472BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209696556
Artikelnummer
SIE3RW40472BB04
Herstellernummer
3RW40472BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Potenza massima: 55 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Registrato per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Dimensioni compatte con bypass integrato per basso riscaldamento
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Varianti disponibili per reti fino a 690 V
- Protezione motore a termistori per modelli selezionati
- Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni di tensione
- Facile eliminazione dei guasti a distanza grazie al reset remoto integrato
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Opzioni per montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
- Ventilatore opzionale per ulteriore compattezza nella struttura del quadro elettrico
Softstarter SIRIUS S3 106 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, fornendo un'operatività efficiente e senza manutenzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie