3M ITALIA - 3MI7000099157 HSR 3000 9 3 BLU GUAINA TERM - 7000099157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mmInnendurchmesser nach Schrumpf:
3 mmHaupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - blau
Ausführung - dünnwandig
Packung
3 ST
EAN
8712403551561
Artikelnummer
3MI7000099157
Herstellernummer
7000099157
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.007 m
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein