Energieverteilung
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Bemessungsbetriebsstrom: 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung: 24...24 V
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
Breite: 100 mm
Werkstoff: Stahl
Höhe: 77 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 0
Gerätemontage: FI/LS und Leitungsschutzschalter
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 18.3 mm
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 10 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsfehlerstrom: 0.03 A
Bemessungsstrom: 10 A
Fehlerstrom-Typ: AC
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Außendurchmesser: 32 mm
Innendurchmesser: 24.3 mm
Nennstrom: 25 A
Fehlerstrom-Typ: A
Nennspannung: 230...230 V
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Stahl
Profilform: C-Profil
Länge: 3000 mm
- Kopieren
- Kopieren
Nennstrom: 63 A
Fehlerstrom-Typ: A
Nennspannung: 230...415 V
Breite in Teilungseinheiten: 12
Montageart: Aufputz
Anzahl der Reihen: 1
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: braun
Außendurchmesser: 25 mm
Innendurchmesser: 18.3 mm
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsdauerstrom Iu: 1000 A
Geeignet für Sicherungseinsätze: NH4
Polzahl: 3
- Kopieren
- Kopieren








![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9V25463 VIGI IC60 4P 63A 300MA [S] TIPO A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB104471_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878575866B6765AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1793120624964&type=small)