Datenkommunikation
10000 Produkte
Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8)
Kategorie: 6A (IEC)
Länge: 1 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 15 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: S/FTP
Länge: 30 m
Farbe: sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 1: ST
Geeignet für Faserart: Multimode
Steckverbindertyp: LC
Ausführung: Verbinder
Anschlussart: kleben
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC-Quad
Steckverbindertyp Anschluss 2: LC-Quad
Geeignet für Faserart: Singlemode
Kategorie: OM4
Länge: 1 m
Faserart: Multimode 50/125
Kategorie: OS2
Länge: 2 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 3 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 2 m
Faserart: Singlemode
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 12
Steckverbindertyp außen: LC
Mit Kupplung/Adapter: ja
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter: 48
Steckverbindertyp außen: MT/MPO
Mit Kupplung/Adapter: ja
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 12
Faserart: Singlemode 9/125







.jpg?857584758B6F619082758472876D6293AF72B3A4A18A62938292B3989565718493A4A48E998B717D9CA48D738369659393919986A4967575A39EA799A4808093787B7D73BCA797&ts=1793119654996&type=small)