Datenkommunikation
10000 Produkte
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 1.5 m
Kategorie: 6
Kabeltyp: U/UTP
Länge: 1.5 m
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 20 m
Ausführung Anschluss 1: Stecker
Anschluss 1: RJ45 8(8)
Anschluss 2: 1x 431a
Kategorie: 6A (IEC)
Kabeltyp: F/FTP
Länge: 0.3 m
Kategorie: OM1
Länge: 1 m
Faserart: Multimode 62,5/125
Steckverbindertyp Anschluss 1: SC
Länge: 10 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 2 m
Faserart: Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1: LC
Länge: 5 m
Faserart: Singlemode
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 16
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 48
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: OS2
Anzahl der Fasern: 4
Faserart: Singlemode 9/125
Kategorie: OM4
Anzahl der Fasern: 24
Faserart: Multimode 50/125
Befestigungsart: schrauben
Aufputzmontage: ja
Kanaleinbau: ja
Steckverbinder Anschluss 1: SC
Signaldämpfung: 10 dB
Faserart: Singlemode 9/125
.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1793269782484&type=small)













.jpg?857584758B6F619082758C72876C669378777D73BCA797&ts=1792020823675&type=small)