Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
3948 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Codierungsrichtung: horizontal
Aufdruck: Ziffern
Rastermaß: 3.5 mm
Nennquerschnitt: 2.5 mm²
Bauform: Standard
Hülsenlänge: 17 mm
Nennquerschnitt: 1 mm²
Bauform: Standard
Hülsenlänge: 18 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.08...2.5 mm²
Montageart: sonstige
Bemessungsstrom In: 24 A
- Kopieren
- Kopieren
Geeignet als Segmentmodul: ja
Mit Einspeisemodul: nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: 0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss
Bemessungsstrom In: 76 A
Größenbezeichnung: sonstige
Kapazität: 12000 mAh
Nennspannung: 24 V
- Kopieren
- Kopieren
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Kammbrücke
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0.25...4 mm²
Montageart: sonstige
Bemessungsstrom In: 24 A
Versorgungsspannung DC: 24...24 V
Anzahl der digitalen Ausgänge: 0
Anzahl der digitalen Eingänge: 8
Bemessungsstrom: 25 A
Bemessungsspannung: 400 V
Polzahl: 4
Art der Verbindung: flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung: Stift
Polzahl: 3
Farbe: sonstige
Nennstrom: 6 A
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite): 8
- Kopieren
- Kopieren
Art der Verbindung: Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte: 3.5 mm
Polzahl: 6
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der elektrischen Anschlüsse: 4
Rastermaß der Anschlüsse: 7.5 mm
Anschlussart Leiter: Federzuganschluss