Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 16 A
Anzahl der Kontakte als Schließer: 2
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A
Polzahl: 6
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 40 A
Polzahl: 2
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A
Polzahl: 4
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 125 A
Polzahl: 4
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Ausführung: Ausschalter
- Kopieren
- Kopieren
Für Ex-Zone Gas: 1, 2
Schutzart (IP): IP66
Werkstoff: Kunststoff
- Kopieren
- Kopieren
Art der Buchse: sonstige
Kabellänge: 2 m
Werkstoff des Gehäuses: Gummi
Schutzart (IP): IP44
- Kopieren
- Kopieren
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): 20 A
Uhrzeit-Stellung: 5 h
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
Uhrzeit-Stellung: 6 h
Anschlusstechnik: Schraubklemme
Polzahl: 5
Gewindenennmaß metrisch/PG: 75
Werkstoff: Metall
Gewindeart: metrisch
- Kopieren
- Kopieren
Werkstoff: Gummi
Innendurchmesser: 40 mm
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Anzahl der Ladepunkte: 1
Max. Leistung pro Ladepunkt: 7 kW
Ausführung Anschluss Anlagenseite: 1-phasig