Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke: 63 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke: 16 A
Anschlusstechnik: Schraubklemme
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Bemessungsstrom: 32 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 18 kVA
Farbe: schwarz
Nennstrom: 16 A
Ausführung: Italienischer Typ P17
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP): sonstige
Standard: Typ 2
Ausführung: Ladesteckdose
Gewindenennmaß metrisch/PG: 25
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: metrisch
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A
Polzahl: 6
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 125 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau