Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
Mit Ein-/Ausschalter: ja
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0
Überspannungsschutz: nein
IEC-Stromstärke: 63 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0
Aderquerschnitt: 2.5 mm²
Kabelbestückung: H07RN-F
Breite: 520 mm
Schutzart (IP): IP65
Ausführung: Verteilerschrank
Gewindenennmaß metrisch/PG: 20
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart: metrisch
- Kopieren
- Kopieren
Montageart: universal
Form: quadratisch
Bestückung: ohne
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: < 50 V DC grau
- Kopieren
- Kopieren
Kennfarbe: grau
Montageart: Unterputz
Polzahl: 3
Kennfarbe: grau
Montageart: Unterputz
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
Breite: 477 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Höhe: 550 mm
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 20 A
Polzahl: 2
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren