IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): 0
Aderquerschnitt: 2.5 mm²
Kabelbestückung: H07RN-F
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl: 5
Bemessungsstrom: 32 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 18 kVA
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
- Kopieren
- Kopieren
Farbe: schwarz
Gewindenennmaß metrisch/PG: 32
Gewindeart: metrisch
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl: 3