Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A
Polzahl: 4
- Kopieren
- Kopieren
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 4
Spannung nach EN 60309-2: 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Ausführung: Ausschalter
Werkstoff: Kunststoff
Schutzart (IP): IP67
Uhrzeit-Stellung: 7 h
Polzahl: 4
Schutzart (IP): IP67
IEC-Stromstärke: 32 A
Spannung nach EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rot
Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu: 200 A
Polzahl: 3
Kennfarbe: grau
Montageart: Unterputz
Polzahl: 3
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl: 4
IEC-Stromstärke: 16 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blau
Art des Zubehörs/Ersatzteils: Fundament
Breite: 520 mm
Schutzart (IP): IP65
Ausführung: Verteilerschrank