Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
10000 Produkte
Breite: 670 mm
Bemessungsspannung: 230/400 V
Ausführung: Verteilerschrank
- Kopieren
- Kopieren
Schutzart (IP): IP44
IEC-Stromstärke: 16 A
Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke: 32 A
Polzahl: 5
Spannung nach EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rot
Breite: 365 mm
Schutzart (IP): IP65
Ausführung: Verteilerschrank
Gewindeart Außengewinde: metrisch
Werkstoff: Kunststoff
Gewindeart Innengewinde: metrisch
- Kopieren
- Kopieren
Ausführung Anschluss 1: Buchse
Anschluss 1: sonstige
Anschluss 2: sonstige
Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu: 16 A
Polzahl: 4
Bemessungsstrom: 63 A
Ausführung: Verteilerschrank
Anschlussleistung: 35 kVA
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren
- Kopieren