Entdecken Sie unsere Kategorien
Filtern Sie Ihre Suche mithilfe einer Kategorie unten
7618 Produkte
Gehäusebauform: Quader
Anzahl der Kontakte als Schließer: 1
Anzahl der Kontakte als Öffner: 2
Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e
Ausführung: Grundgerät
SIL nach IEC 61508: 3
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Ausführung des Betätigungselements: Rollenhebel
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung (metrisch)
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Ausführung des Betätigungselements: Kuppenstößel
Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbindung sonstige
Werkstoff des Gehäuses: Metall
Schaltfunktion: Sprungschaltglied
Ausführung des Betätigungselements: Rollenstößel
Mit Schutzhaube: nein
Werkstoff: Kunststoff
Befehlsart: Ein oder Aus
Anzahl der Kontakte als Schließer: 0
Anzahl der Kontakte als Öffner: 3
Mit Fluchtentriegelung: nein
Mit Statusanzeige: ja
Mit Fluchtentriegelung: ja
Zuhaltekraft: 9750 N
Mit Schutzhaube: ja
Werkstoff: Kunststoff
Befehlsart: Ein oder Aus
Farbe des Betätigungselements: schwarz
Anzahl der Schaltstellungen: 3
Schutzart (IP), frontseitig: IP67