Presa CEE interbloccata / protetta
Le prese CEE rappresentano una soluzione fondamentale per la distribuzione elettrica in ambito industriale, progettate secondo lo standard IEC 60309. Questi dispositivi garantiscono una connessione disconnettibile e sono dotati di protezione tramite fusibile, offrendo così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Grazie alla loro progettazione robusta, le prese CEE sono ideali per garantire un'efficienza operativa continua e sicura negli ambienti di lavoro, riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni nella fornitura di energia.
2270 prodotti
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 4
Riferimento orario: 6 h
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 63 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità