Presa CEE interbloccata / protetta
Le prese CEE rappresentano una soluzione fondamentale per la distribuzione elettrica in ambito industriale, progettate secondo lo standard IEC 60309. Questi dispositivi garantiscono una connessione disconnettibile e sono dotati di protezione tramite fusibile, offrendo così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. Grazie alla loro progettazione robusta, le prese CEE sono ideali per garantire un'efficienza operativa continua e sicura negli ambienti di lavoro, riducendo il rischio di malfunzionamenti e interruzioni nella fornitura di energia.
3028 prodotti
Amperaggio (norme IEC): 63 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 50-500 V (300-500 Hz) verde
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 50-250 V DC grigio
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 63 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 200-250 V (50-60 Hz) blu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Numero di poli: 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 200-250 V (50-60 Hz) blu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 125 A
Numero di poli: 5
Riferimento orario: 7 h
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 32 A
Numero di poli: 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400-440 V (50-60 Hz) rosso
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàNumero di poli: 5
Interruttore: Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA): 60 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàNumero di poli: 5
Interruttore: Interblocco meccanico
Amperaggio (norme UL/CSA): 20 A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità