Presa mobile CEE
Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.
783 prodotti
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: < 50 V DC grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP66
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 500 V (50-60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 110 V (50-60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP66
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme UL/CSA): 30 A
Numero di poli: 4
Riferimento orario: 7 h
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitàAmperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme UL/CSA): 20 A
Numero di poli: 3
Riferimento orario: 4 h
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
- Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Amperaggio (norme IEC): 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità