pagina iniziale

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Nessun risultato trovato

Presa mobile CEE

Scopri la versatilità dei coppie CEE, progettate secondo gli standard IEC 60309, che offrono una soluzione efficace per collegare apparecchiature elettriche alla rete elettrica. Questi connettori, grazie al loro design robusto, garantiscono sicurezza e affidabilità nelle applicazioni ad alta potenza, rendendoli ideali per ambienti industriali e all'aperto. Scegliere le giuste coppie CEE significa ottimizzare l'efficienza operativa, assicurando un funzionamento senza interruzioni e un'adeguata protezione contro le condizioni avverse.

1167 prodotti

  • ILME
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 16 A

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 110 V (50-60 Hz) giallo

    • Grado di protezione (IP): IP44

  • PALAZZOLI
    • copia
    • copia
  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
    • Grado di protezione (IP): IP67

    • Numero di poli: 4

    • Colore identificativo: Rosso

  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 32 A

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 200-250 V (50-60 Hz) blu

    • Grado di protezione (IP): IP67

  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
  • ILME
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 16 A

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 500 V (50-60 Hz) nero

    • Grado di protezione (IP): IP67

  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
  • SCHNEIDER ELECTRIC
    • copia
    • copia
  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 16 A

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 380-415 V (50-60 Hz) rosso

    • Grado di protezione (IP): IP44

  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
    • Grado di protezione (IP): IP67

    • Numero di poli: 3

    • Colore identificativo: Blu

  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 16 A

    • Numero di poli: 3

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • ILME
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 16 A

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso

    • Grado di protezione (IP): IP67

  • SCAME PARRE SPA
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 125 A

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 200-250 V (50-60 Hz) blu

    • Grado di protezione (IP): IP67

  • ILME
    • copia
    • copia
    • Amperaggio (norme IEC): 63 A

    • Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu

    • Grado di protezione (IP): IP67