Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Potenza nominale assorbita
Peso della macchina
Energia massima della singola percussione
Max cadenza di battuta
Diametro di foratura su cemento con fresa a tazza
Martello demo-perforatore elettrico
14 prodotti
Potenza nominale assorbita: 720 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 900 W
Energia massima della singola percussione: 4.2 J
Max cadenza di battuta: 3600 1/min
Potenza nominale assorbita: 1100 W
Energia massima della singola percussione: 6.5 J
Max cadenza di battuta: 3000 1/min
Potenza nominale assorbita: 1500 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1100 W
Tensione: 230 V
Frequenza: 50...60 Hz
Potenza nominale assorbita: 1010 W
Energia massima della singola percussione: 3.1 J
Max cadenza di battuta: 5000 1/min