Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Numero di poli
Amperaggio (norme IEC)
Codice prodotto cliente associato
Direzione di inserimento
Dimensione verticale della flangia
Dimensione orizzontale della flangia
Riferimento orario
Grado di protezione (IP)
Materiale
Sistema di connessione
Colore identificativo
Conforme alle norme MIL
Presa CEE da pannello
792 prodotti
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Tensione nominale: 380...415 V
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Tensione nominale: 200...250 V
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Amperaggio (norme IEC): 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Amperaggio (norme IEC): 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2: 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Numero di poli: 3