Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Codice prodotto cliente associato
Adatto per acqua
Antideflagrante
Grado di protezione (IP)
Collegamento
Segnale di uscita
Adatto per gas
Lettura possibile
Adatto per vapore
Con display
Adatto per ammoniaca
Tensione di alimentazione
Adatto per olio
Sovrappressione massima
Trasduttore di pressione differenziale
26 prodotti
Segnale di uscita: 0 - 10 V
Tensione di alimentazione: 24 V
Pressione di mandata: 25 bar
Segnale di uscita: 4-20 mA
Tensione di alimentazione: 11 V
Sovrappressione massima: 5 kPa
Segnale di uscita: 0 - 10 V
Tensione di alimentazione: 24 V
Pressione di mandata: 10000 bar