Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Modello
Per cavi di diametro
Diametro del foro
Per pareti di spessore
Materiale
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Privo di alogeni
Qualità del materiale
Modello ad angolo
Lunghezza complessiva
Con serracavo
Boccola passacavo
232 prodotti
Modello: Chiuso
Per cavi di diametro: 40...40 mm
Diametro del foro: 47.5 mm
Modello: Chiuso
Per cavi di diametro: 32...32 mm
Diametro del foro: 37.5 mm
Modello: Aperto
Diametro del foro: 6 mm
Colore: Nero
Modello: Chiuso
Per cavi di diametro: 22...22 mm
Diametro del foro: 28.5 mm
Per cavi di diametro: 8...9 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Modello: Chiuso
Per cavi di diametro: 8.5...8.5 mm
Diametro del foro: 13 mm
Modello: Chiuso
Ingresso cavi: Tondo
Per cavi di diametro: 3.5...6.5 mm
Per cavi di diametro: 5.5...5.6 mm
Materiale: Plastica
Qualità del materiale: PVC (Polivinilcloruro)
Diametro del foro: 9.5 mm
Per pareti di spessore: 0.8...3.2 mm
Materiale: Altri
Modello: Chiuso
Per cavi di diametro: 12...13 mm
Diametro del foro: 19 mm
Modello: Altri
Per cavi di diametro: 8...8 mm
Lunghezza complessiva: 17.7 mm