Startseite

              

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLE EMISSIONI DI CARBONIO DEI PRODOTTI

1. Definizioni

Per “Sonepar” si intende Sonepar SAS, una société par actions simplifiée francese con sede legale in 25 rue d'Astorg, 75008 Parigi, Francia, iscritta al registro del commercio di Parigi con il numero B 585 580 202, nonché le sue controllate e filiali.

Per “Cliente” si intende il cliente, sia esso una società o un privato, che acquista i prodotti da Sonepar per uso personale o per l'utilizzo/la rivendita a clienti in un contesto professionale.

Per “Fornitore” si intende la società che produce e/o vende i prodotti a Sonepar.

Per “IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO” si intende l'indicazione del profilo ambientale di un prodotto consistente in un indicatore basato esclusivamente su una deduzione delle emissioni di CO2-eq associate a tale prodotto derivanti: (i) dai dati forniti da un Fornitore attraverso i dati sul carbonio del Fornitore o la Dichiarazione Ambientale di Prodotto del Fornitore, verificati o meno da terzi, oppure (ii) a seconda dei dati disponibili, da una serie di variabili rilevanti provenienti da diverse Dichiarazioni Ambientali di Prodotto del Fornitore, dai dati sul carbonio del Fornitore e dalle caratteristiche tecniche del prodotto del Fornitore, verificati o meno da terzi, oppure (iii) da altre dichiarazioni, norme o standard ambientali rilevanti e affidabili.

L'“INDICATORE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN PRODOTTO” costituisce un ordine di grandezza dell'impronta di CO2-eq di un prodotto. Esso non rappresenta una misura individuale precisa dell'impronta di CO2-eq di quel prodotto e non consente di confrontare prodotti simili all'interno della stessa classe o sottoclasse ETIM. Se non diversamente specificato, un INDICATORE DI IMPATTO AMBIENTALE DI UN PRODOTTO copre l'intero ciclo di vita di un prodotto, compresa l'estrazione delle materie prime, la produzione, l'assemblaggio, l'uso e il fine vita, il trasporto a monte e a valle di quel prodotto.

“CO2-eq” è una misura standard di un chilogrammo di CO2 equivalente (CO2-eq). Fornisce una scala comune basata sull'anidride carbonica (CO2) per misurare gli effetti climatici sul riscaldamento globale delle diverse emissioni di gas serra rilasciate nell'atmosfera (anidride carbonica, metano, ecc.).

“Consumo energetico” si riferisce alla fase del ciclo di vita del prodotto in cui viene utilizzato dall'utente finale. Questa fase tiene conto del consumo energetico, della manutenzione e delle emissioni associate all'uso del prodotto.

“Fine vita” si riferisce alla fase finale del ciclo di vita di un prodotto, che riguarda la gestione dello stesso al termine della sua vita utile.

La “classe ETIM” si riferisce alle classi che fanno parte del modello di classificazione ETIM (Electro Technical Information Model), utilizzato per standardizzare il raggruppamento e la specifica dei prodotti tecnici. Ogni classe ETIM raggruppa prodotti simili e include caratteristiche specifiche che descrivono le caratteristiche tecniche di tali prodotti. Le classi possono anche essere suddivise in sottoclassi.

La “valutazione del ciclo di vita” o “LCA”( Life Cycle Assessment ) misura l'impatto ambientale di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita. In una LCA, l'intero ciclo di vita di un prodotto viene preso in considerazione e suddiviso in diverse fasi. Dall'estrazione delle materie prime (“culla”) alla produzione, all'assemblaggio e al (ri)utilizzo fino al trattamento dei rifiuti (“tomba”).

“Fase del ciclo di vita” si riferisce a una determinata fase del ciclo di vita di un prodotto, determinata in base alle norme ISO 14040 e 14044.

Il termine “trasporto a monte” si riferisce e copre le varie operazioni di trasporto coinvolte nello spostamento di un prodotto finito dall'ultima sede del fornitore al centro di distribuzione locale Sonepar.

Il termine “trasporto a valle” si riferisce e copre le varie operazioni di trasporto coinvolte nello spostamento di un prodotto finito dal centro di distribuzione locale Sonepar alla sede del cliente o dell'utente finale.

 

2. Esclusioni

Sonepar non può essere ritenuta responsabile:

  • per qualsiasi danno diretto o indiretto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitti, perdita di reddito, perdita di clienti o perdita di dati che potrebbero, tra l'altro, derivare dall'uso, da reclami basati su o dall'affidamento da parte del Cliente sull'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO;

  • per i dati relativi alle emissioni di CO2 accessibili dal Cliente tramite link di terze parti, inclusi quelli presenti su qualsiasi materiale o supporto reso disponibile o visualizzato da terze parti e, in ogni caso, sulle fonti visualizzate sul sito web di Sonepar o rese pubbliche in altro modo da Sonepar;

  • per il contenuto delle informazioni fornite da Sonepar relative, tra l'altro, alla composizione dei prodotti analizzati, o alle valutazioni, caratteristiche, punteggi, analisi, raccomandazioni o opinioni relative a tali prodotti;

  • per l'indicatore allegato a un prodotto e basato sulla metodologia PRODUCT CARBON FOOTPRINT utilizzata da Sonepar;

  • per qualsiasi confronto effettuato tra prodotti sulla base degli indicatori PRODUCT CARBON FOOTPRINT ottenuti sulla base della metodologia PRODUCT CARBON FOOTPRINT;

  • per qualsiasi confronto effettuato tra indicatori ottenuti da prodotti sulla base della metodologia PRODUCT CARBON FOOTPRINT e indicatori ottenuti dagli stessi prodotti sulla base dell'IMPACT TRACKER;

  • per qualsiasi posizionamento e visibilità del prodotto derivante espressamente o implicitamente dall'indicatore PRODUCT CARBON FOOTPRINT;

 

3. Nessuna garanzia da parte di Sonepar in merito ai dati sottostanti su cui si basa

Il Fornitore e il Cliente riconoscono che Sonepar non potrà essere ritenuta responsabile per i dati relativi all'equivalente di CO2 (CO2-eq) forniti dal Fornitore in relazione ai prodotti analizzati, né per l'accuratezza o la completezza di tali dati.

Il Fornitore e il Cliente riconoscono specificatamente che Sonepar non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi informazione relativa alla conformità, all'affidabilità e/o alla qualità dei prodotti, determinata o dedotta dagli standard, dalle etichette e/o dalle norme apposte su tali prodotti. La conformità a tali standard, etichette e/o norme è verificata da organismi di certificazione indipendenti da Sonepar.

Il Fornitore e il Cliente riconoscono inoltre che Sonepar non può essere ritenuta responsabile né dell'accuratezza delle informazioni di cui sopra né della conformità dei prodotti agli standard, alle etichette e/o alle norme di cui sopra.

 

4. Metodo indicativo basato esclusivamente sulle emissioni di CO2-eq – Profilo ambientale non completo

Il Fornitore e il Cliente riconoscono che l'indicatore ottenuto per un prodotto si basa esclusivamente sulle sue emissioni di CO2-eq, che sono calcolate, stimate o modellizzate in base alla classe o sottoclasse ETIM a cui appartiene. Tale indicatore è stabilito da Sonepar nel rispetto dell'ambito di applicazione e dei limiti della metodologia PRODUCT CARBON FOOTPRINT.

Il Fornitore e il Cliente riconoscono inoltre che l'indicatore ottenuto per un prodotto su tale base non può essere inteso, interpretato o considerato come un profilo ambientale completo per tale prodotto, in quanto il profilo ambientale di un determinato prodotto può essere influenzato o condizionato da altri criteri non considerati nella metodologia PRODUCT CARBON FOOTPRINT.

Il Fornitore e il Cliente riconoscono inoltre che le emissioni relative al consumo energetico potrebbero non riflettere accuratamente le emissioni associate all'uso dei prodotti, in quanto tali emissioni possono variare a seconda del mix energetico locale o regionale utilizzato.

 

5. IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO e sua aggregazione a solo scopo indicativo

Il Cliente accetta espressamente che l'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO fornita da Sonepar sia solo a scopo indicativo e serva esclusivamente come stima dell'impronta di CO2-eq del prodotto.

Il Cliente accetta inoltre espressamente che, data la varietà dei prodotti, dei metodi di calcolo dell'equivalente CO2 applicati alle classi o sottoclassi di prodotti e dei mix energetici locali e regionali, l'aggregazione delle impronte di CO2-eq di diversi prodotti potrebbe non riflettere la somma esatta delle impronte di CO2-eq effettive di tali prodotti.

Il Cliente e/o il suo cliente finale si affidano quindi all'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO a proprio rischio e sotto la propria responsabilità.

Sonepar non garantisce l'accuratezza, la completezza o l'esaustività delle informazioni e/o dei dati utilizzati per stabilire il punteggio ottenuto da un prodotto sulla base della metodologia dell'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO.

Il Cliente riconosce espressamente che il database e le informazioni elencate sul sito web di Sonepar sono soggetti a modifiche, in particolare quando Sonepar aggiunge e/o rimuove prodotti.

Fatto salvo quanto sopra, il Cliente riconosce inoltre che le stime dell'impronta di CO2-eq sono calcolate sulla base di prodotti nuovi e che i risultati o i punteggi ottenuti non possono essere estesi a prodotti di seconda mano, riparati e ricondizionati.

Il Cliente riconosce che anche le quantità di CO2-eq indicate nei preventivi, nei carrelli o nelle fatture (“CO2-on quote”, “CO2-on cart”, “CO2 sulla fattura”) sono anch'essi puramente indicativi in quanto possono contenere errori o lacune attribuibili, ad esempio, a differenze nei mix energetici, alla mancanza di coerenza tra le dichiarazioni ambientali presentate da diversi fornitori (ad esempio, basate su database diversi e/o fattori di emissione e/o unità utilizzate diversi) o all'aggregazione di dati relativi a prodotti diversi e basati su metodi di calcolo delle emissioni di CO2 equivalenti diversi.

 

6. IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO: non costituisce una raccomandazione di acquisto o utilizzo da parte di Sonepar

Il Cliente e/o il suo cliente finale sono responsabili della scelta di acquistare e/o utilizzare un prodotto in base ai propri criteri.

Sonepar non può essere ritenuta responsabile per eventuali incoraggiamenti o scoraggiamenti all'acquisto di un prodotto da parte del Cliente e/o del suo cliente finale sulla base della visualizzazione dell'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO sul sito web di Sonepar.

La visualizzazione dell'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO sul sito web di Sonepar non costituisce una raccomandazione o una garanzia di idoneità all'uso dei prodotti presentati.

Il Cliente e/o il suo cliente finale accettano che l'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO non sostituisce la consultazione di un'autorità ambientale o di un professionista prima dell'acquisto e/o dell'utilizzo di un prodotto Sonepar.

 

7. Metodologia dell'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO

La metodologia dell'IMPRONTA DI CARBONIO DEL PRODOTTO di cui alla presente dichiarazione di non responsabilità è accessibile tramite il seguente link.