Was ist KLARO?
KLARO ist die neue Kabelreihe FG16OR16 / FG16OM16 von LTC by Nexans (La Triveneta Cavi). Sie wurde monatelang unter realen Bedingungen getestet, um die täglichen Herausforderungen von Installateuren zu lösen – wie den Zeitverlust beim Erkennen von Kabeln oder Fehler beim Querschnitt in schlecht beleuchteten Umgebungen.
Das intelligente Kennzeichnungssystem – sichtbar aus bis zu 5 Metern Entfernung
Die Bestimmung von Querschnitt und Aderanzahl in einem überfüllten Schaltschrank oder Kabelkanal war noch nie so einfach. Dank einer intuitiven und sofortigen visuellen Codierung ermöglicht KLARO das Erkennen der Aderanzahl (von 2 bis 5) auf einen Blick durch praktische Identifikationspunkte sowie des entsprechenden Querschnitts durch eine klare Farbcodierung.
Auf diese Weise erfolgt die Erkennung augenblicklich:
- Rosa → 1,5 mm²
- Blau → 2,5 mm²
- Violett → 4 mm²
- Braun → 6 mm²
Die Kennzeichnung ist aus bis zu 5 Metern Entfernung einwandfrei lesbar, wodurch Ausfallzeiten und Fehler sowohl bei der Verlegung als auch bei der Wartung vermieden werden.


Keine Ausfallzeiten und keine Zweifel mehr auf der Baustelle: Die klare und eindeutige Kennzeichnung beschleunigt die Installationen und senkt das Risiko von Fehlern und Nacharbeiten auf null.

Unlöschbare Kennzeichnung, getestet auf Beständigkeit gegen Verschleiß, Öle, Fette, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse – perfekt geeignet auch für die Unterputz- und Erdverlegung.

Das Drucksystem des visuellen Codes ist so konzipiert, dass es völlig nicht-invasiv ist und das einfache Abmanteln und Abisolieren des Kabels unverändert beibehält.

Ein einziger visueller Standard für die gesamte Reihe – intuitiv und leicht verständlich, sowohl für erfahrene Fachkräfte als auch für Einsteiger.
Null Fehler, maximale Lebensdauer: Der reale Wert der KLARO-Reihe
Die KLARO-Reihe räumt mit den häufigsten Bedenken bezüglich Kosten und Praktikabilität auf und bietet einen echten Mehrwert auf der Baustelle: Es handelt sich nicht um einen einfachen Aufdruck, sondern um ein codiertes System aus Punkten und Farben, das aus bis zu 5 Metern Entfernung lesbar ist und maßgeschneidert auf die Bedürfnisse von Elektrikern entwickelt wurde. Die Kennzeichnung ist unlöschbar und darauf getestet, Verschleiß, Ölen, UV-Strahlen und widrigen Witterungsbedingungen dauerhaft standzuhalten. Zudem eliminiert sie das Risiko von Schätzungen „nach Augenmaß“ oder aus dem Gedächtnis – bei denen es bei ähnlichen Querschnitten leicht zu Fehlern kommt –, garantiert sofortige Präzision, beschleunigt die Installationen und macht eine etwaige Preisdifferenz durch die Zeitersparnis und die Vermeidung von Verarbeitungsfehlern mehr als wett.

Wählen Sie KLARO. Bestellen Sie online.
Wählen Sie die Sicherheit und Praktikabilität des KLARO-Systems. Die gesamte Reihe ist bestellbereit – erfahren Sie mehr in unserem Shop.
Wählen Sie KLARO. Bestellen Sie online.Entdecken Sie die Produkte der Reihe!