Beratung und technische unterstützung bei der planung
Einholung von Informationen und technischen Merkmalen der Anlage, ihrer Typologie und der Bedürfnisse des Kunden. Ausarbeitung eines technischen Vorschlags (kein Projekt im Sinne des Ministerialerlasses 37/08) mit Unterstützung bei der Erstellung der Elektropläne mit Hilfe einer speziellen Engineering-Software. Durchführbarkeitsprüfung unter Berücksichtigung zahlreicher Aspekte, die mit der industriellen Installation verbunden sind, unter Einhaltung der Bezugsnormen. Die Anwendungsbereiche betreffen die Realisierung von MS/NS-Lösungen (verdrahtete Schalttafeln, Mittelspannungskabinen).

Inspektion vor ort
Unser Fachpersonal führt vor Ort alle erforderlichen Analysen durch und schlägt die beste Lösung für die Anlage vor die den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Dies ist ein äußerst nützlicher Service bei komplexen Eingriffen, um den Antrag (das Projekt) an die tatsächliche Situation vor Ort anzupassen. Neben der Perfektionierung des Kostenvoranschlags für das benötigte Material werden Alternativen für die Installation und/oder Positionierung der Geräte, die Kabelführung, die Anbindung an bestehende Systeme, eventuelle Arbeiten an der Infrastruktur, Genehmigungsanträge oder die Einhaltung der geltenden Vorschriften vorgeschlagen.
Zusätzlich werden Kontrollen, Beratung und Service an gelieferten oder installierten Produkten durchgeführt.

Vorbereitende technische unterstützung
Anhand der Analyse der Art der Anfrage und der zur Verfügung gestellten Informationen ist unser Spezialistenteam in der Lage zu beurteilen, ob und wie eine weitere Entwicklung erfolgen soll. Die erfassten Daten sind nützlich, um die Art des zu verwendenden Produkts zu bestimmen und dann in die Angebotsphase überzugehen.