Angebote und ausarbeitung von technischen leistungsbeschreibungen
Die Leistungsbeschreibung enthält die nützlichen Daten für die Realisierung der Anlagen und die Beschreibung der technischen Merkmale der vorgesehenen Produkte und Komponenten. Unser Fachpersonal wandelt die Leistungsbeschreibungen in eine Liste konkreter Referenzen um, die den geforderten technischen Merkmalen in vollem Umfang entsprechen. Im Anschluss daran erfolgt die wirtschaftliche Bewertung durch unsere Vertriebsmitarbeiter.

Inspektion vor ort
Unser Fachpersonal führt vor Ort alle erforderlichen Analysen durch und schlägt die beste Lösung für die Anlage vor die den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Dies ist ein äußerst nützlicher Service bei komplexen Eingriffen, um den Antrag (das Projekt) an die tatsächliche Situation vor Ort anzupassen. Neben der Perfektionierung des Kostenvoranschlags für das benötigte Material werden Alternativen für die Installation und/oder Positionierung der Geräte, die Kabelführung, die Anbindung an bestehende Systeme, eventuelle Arbeiten an der Infrastruktur, Genehmigungsanträge oder die Einhaltung der geltenden Vorschriften vorgeschlagen.
Zusätzlich werden Kontrollen, Beratung und Service an gelieferten oder installierten Produkten durchgeführt.

Unterstützung und abnahmeprüfung bei inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme ist die letzte Phase des Arbeitsablaufs, der zur Startphase des Systems führt. Unabhängig davon, ob es sich um eine komplette Kabine oder eine Schalttafel handelt, müssen alle installierten Geräte in Betrieb genommen werden, was ein komplexer Prozess sein kann. Unsere Fachleute beraten Sie gemäß den geltenden Vorschriften, damit das System korrekt und sofort in Betrieb genommen werden kann. Die Prüfung/Inbetriebnahme wird von einem Drittanbieter durchgeführt.

Technischer service nach dem verkauf
Es handelt sich um eine Dienstleistung, die von dem Kunden angefordert wird, der technische Unterstützung benötigt. Der Nachverkaufsservice kann sowohl auf der Baustelle, am Sitz des Kunden, an unseren Standorten/Niederlassungen als auch aus der Ferne geleistet werden.