YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXY2CJL19H29 INTERR EMERG CAVO SX 2NC+1NOISO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 2
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m
Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K
Colore - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619417
Codice prodotto
TSIXY2CJL19H29
Cod. produttore
XY2CJL19H29
Produttore
TSI
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
2
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore:
Rosso
Con visualizzazione trazione:
no
Numero di contatti di scambio:
0
Temperatura ambiente:
-25...70 °C


