WEIDMULLER - WEI1784670000 SAI-8-M 3P M8 - 1784670000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 3
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3
Numero di slot per sensori / attuatori - 8
Max. amperaggio per segnale I/O - 2 A
Tipo di connettore per la linea principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248191482
Codice prodotto
WEI1784670000
Cod. produttore
1784670000
Produttore
WEI
Numero di canali per slot:
3
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
3
Numero di slot per sensori / attuatori:
8
Max. amperaggio per segnale I/O:
2 A
Tipo di connettore per la linea principale:
Altri
Tipo di collegamento per sensori / attuatori:
M8
Sezione conduttore collegabile:
0.08...1 mm²
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
10...10 V
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
2 A
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
PBT (Polibutilentereftalato)
Filettatura delle boccole per sensori / attuatori:
M8
Con indicazione LED:
sì
Connessione per sensori NPN:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP68
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
48 mm
Altezza:
62.2 mm
Lunghezza:
107 mm


