pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0380360000 AP ASK1 - 0380360000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0380360000 AP ASK1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 1.5 mm

  • Fissabile a scatto -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4008190104115

Codice prodotto

WEI0380360000

Cod. produttore

0380360000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Beige

Spessore:

1.5 mm

Fissabile a scatto:

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.