WAGO ITALIA SRL - WAG812-114 MORSETTO PER BARRA COLLETTRICE PER BARRE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore sbarre collettrici - 3...3 mm
Adatto per - Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici - 10...10 mm
Sezione max. del conduttore - 16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie - 96 A
Confezione
12 PZ
EAN
4045454014926
Codice prodotto
WAG812-114
Cod. produttore
812-114
Produttore
WAG
Spessore sbarre collettrici:
3...3 mm
Adatto per:
Sbarra piatta
Larghezza sbarre collettrici:
10...10 mm
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Max. corrente di esercizio nominale Ie:
96 A
Adatto per collegare conduttori tondi:
sì
Larghezza del morsetto:
38 mm
Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:
no
Adatto per collegare conduttori piatti:
no