WAGO ITALIA SRL - WAG249-116 BLOCCHETTO TERMINALE SENZA VITE LARGO 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Senza vite
Larghezza - 6 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4017332270823
Codice prodotto
WAG249-116
Cod. produttore
249-116
Produttore
WAG
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Senza vite
Larghezza:
6 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
44 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
45 mm
Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio


