VORTICE - VOR0000061001 NORDIK 1S/L 90/36 SENZA SC - 0000061001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro girante - 914 mm
Colore - Bianco
Numero di giri max. - 235 1/min
Portata di scarico - 8730 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010300610016
Codice prodotto
VOR0000061001
Cod. produttore
0000061001
Produttore
VOR
Diametro girante:
914 mm
Colore:
Bianco
Numero di giri max.:
235 1/min
Portata di scarico:
8730 m³/h
Ventilatore da soffitto, serie Nordik Design 1S/L. Design piacevole che arreda ogni ambiente, da camere da letto, a sale, a negozi ed altri luoghi pubblici. Parti metalliche verniciate con polvere poliestere antigraffio. Motore a rotore esterno ad elevato rendimento anche a bassa velocità. Indicati anche per un funzionamento notturno, grazie alle pale in lamiera d’acciaio verniciata con profilo accuratamente studiato per garantire un funzionamento particolarmente silenzioso. Rinfresca persone disposte inuna circonferenza corrispondente a circa 2,5 volte il diametro circoscritto delle pale in ambiente totalmente libero. In presenza di pareti tangenti la circonferenza, l’effetto rinfrescante si accentua. Altezza minima da terra del ventilatore deve essere2.3 m. Forniti con asta di sostegno in acciaio di 375 mm. Isolamento: Cl. I .


