pagina iniziale

VORTICE - VOR0000023073 RD 90 M/H D.125 (2325) - 0000023073

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000023073 RD 90 M/H D.125                   (2325)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale canale - 125 mm

  • Materiale - Altri

  • Larghezza nominale canale - 125 mm

  • Altezza nominale canale - 125 mm

  • Collegamento - Profilo di raccordo tubazioni

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300230733

Codice prodotto

VOR0000023073

Cod. produttore

0000023073

Produttore

VOR

Diametro nominale canale:

125 mm

Materiale:

Altri

Larghezza nominale canale:

125 mm

Altezza nominale canale:

125 mm

Collegamento:

Profilo di raccordo tubazioni

Funzionamento:

A chiusura automatica

Lunghezza:

100 mm

Lunghezza utile / di lavoro:

20 mm

Serranda per installazione in canale