pagina iniziale

VORTICE - VOR0000021428 NA 315 (ATTENUATORE RUMORE) - 0000021428

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000021428 NA 315 (ATTENUATORE RUMORE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale tubo interno - Laminato d'alluminio con spirale

  • Materiale tubo esterno - Laminato d'alluminio

  • Diametro nominale canale - 315 mm

  • Diametro interno - 315 mm

  • Diametro esterno - 415 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300214283

Codice prodotto

VOR0000021428

Cod. produttore

0000021428

Produttore

VOR

Materiale tubo interno:

Laminato d'alluminio con spirale

Materiale tubo esterno:

Laminato d'alluminio

Diametro nominale canale:

315 mm

Diametro interno:

315 mm

Diametro esterno:

415 mm

Flessibile:

no

Collegamento 1:

Estremità condotto

Collegamento 2:

Estremità condotto

Spessore dell'isolamento:

40 mm

Tipo di materiale isolante:

Lana di roccia

Barriera antivapore:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Passaggio libero:

315 %

Smorzamento 63 Hz:

0 dB

Smorzamento 125Hz:

0 dB

Smorzamento 250 Hz:

7 dB

Smorzamento 500 Hz:

15 dB

Smorzamento 1000 Hz:

27 dB

Smorzamento 2000 Hz:

11 dB

Smorzamento 4000 Hz:

8 dB

Smorzamento 8000 Hz:

6 dB

Lunghezza utile / di lavoro:

1120 mm

Attenuatore da installare nell’impianto di ventilazione sempre dopo la ventola e/o la scatola del filtro e/o il riscaldatore nel condotto. Utile quando il livello di rumorosità è richiesto particolarmente basso.