VIMAR SPA - VIWV71703 SCATOLA INC. 3M P/LEGGERE AZZURRO - V71703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero di unità - 3
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.8 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8007352425682
Codice prodotto
VIWV71703
Cod. produttore
V71703
Produttore
VIW
Composizione:
Cassetta apparente
Numero di unità:
3
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
adatto per apparecchi di profondità max.:
50 mm



