pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWK40517.M Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi +13F2.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWK40517.M Kit video m/bif. Tab 7S Up Wi-Fi +13F2.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352673205

Codice prodotto

VIWK40517.M

Cod. produttore

K40517.M

Produttore

VIW

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Argento

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Angolo di apertura telecamera:

100 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo:

177.8 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

70 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Kit videocitofonico mono/bifamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente: 1 videocitofono TAB 7S UP 2F+ Wi-Fi 40517 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone, 1 targa serie 1300 da parete o incasso 13K1 completa di 1 tasto R131 aggiuntivo, 1 unità elettronica audio/video a colori 13F2.1, 1 alimentatore 6922.1