pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW14290.SL PRESA PER RASOIO 230V SILVER - 14290.SL

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW14290.SL PRESA PER RASOIO 230V SILVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero moduli da frutto - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Con coperchio a cerniera - no

  • Tensione commutabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352318885

Codice prodotto

VIW14290.SL

Cod. produttore

14290.SL

Produttore

VIW

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero moduli da frutto:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Con coperchio a cerniera:

no

Tensione commutabile:

no

Tensione nominale valore basso:

230 V

Tensione nominale valore alto:

230 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Argento

Codice RAL (simile):

9006

Trasparente:

no

Larghezza dell'apparecchio:

67.3 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Profondità dell'apparecchio:

51.5 mm

Con scatola da incasso:

no

Presa per rasoi con trasformatore d'isolamento 20 VA, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, uscita 120 V~ per spine 2P standard americano spinotti piatti 15 A 125 V~ non polarizzato e uscita 230 V~ per eurospine 2P 2,5 A, Silver - 3 moduli