VIMAR SPA - VIW14087.SL PULSANTE 2P NO 16A +CHIAVE SILVER - 14087.SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia - Altro
Tipo di comando - Pulsante
Numero di bascule di azionamento - 0
Numero moduli da frutto - 100
Confezione
20 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.8 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8007352309609
Codice prodotto
VIW14087.SL
Cod. produttore
14087.SL
Produttore
VIW
Composizione:
Dispositivo modulare per interruttori domestici
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
Pulsante
Numero di bascule di azionamento:
0
Numero moduli da frutto:
100
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Con illuminazione:
no
Contatto di feedback:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Argento
Codice RAL (simile):
9006
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza dell'apparecchio:
22.3 mm
Altezza dell'apparecchio:
49 mm
Profondità dell'apparecchio:
41.4 mm