VEMER SPA - VEMVJ44250000 SONDA PT100 6X100 3M CAVO - VJ44250000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto
Intervallo di misura - -70...500 °C
Materiale - Acciaio inossidabile
Lunghezza della sonda - 100 mm
Lunghezza del cavo di collegamento - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8007951442509
Codice prodotto
VEMVJ44250000
Cod. produttore
VJ44250000
Produttore
VEM
Tipologia:
Morsetto
Intervallo di misura:
-70...500 °C
Materiale:
Acciaio inossidabile
Lunghezza della sonda:
100 mm
Lunghezza del cavo di collegamento:
3 m
Sonda di temperatura • Segnale trasmesso: Ω • Campo di lavoro (sensore + cavo): 0÷400°C • Lunghezza cavo: 3 metri • Termoresistenza 3 fili



