URMET SPA - UTD1784/772 KIT BIFAM.MIKRA2 MIRO VIVAVOCE - 1784/772

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - sì
Numero di posti interni - 2
Numero di posti esterni - 1
Tecnica di installazione - 2 fili
Tipi di montaggio posti interni - A parete
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
182 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 19 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8021156068104
Codice prodotto
UTD1784/772
Cod. produttore
1784/772
Produttore
UTD
Con video:
sì
Numero di posti interni:
2
Numero di posti esterni:
1
Tecnica di installazione:
2 fili
Tipi di montaggio posti interni:
A parete
Colore del posto interno:
Bianco
Tipi di montaggio posti esterni:
A parete
Colore del posto esterno:
Grigio
Espandibile a numero max. di stazioni interne:
8
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
18
Connessione possibile con lo smartphone / remoto:
sì
Viva voce:
sì
Con funzione giorno/notte:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Con funzione memoria:
no
Diagonale schermo in pollici:
4.3 inch
Videocamera regolabile manualmente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Funzione di teleloop:
no


