TRINA SOLAR - X53TSM-455NEG9R.28 VERTEX S + 455WP N-TYPE MONOFACIAL - TSM-455NEG9R.28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004819774
Codice prodotto
X53TSM-455NEG9R.28
Cod. produttore
TSM-455NEG9R.28
Produttore
X53
Grazie alla tecnologia avanzata N-type con interconnessioni ad alta densità, questo modulo raggiunge una potenza fino a 455W e un’efficienza del 22,8%, ottimizzando la raccolta di energia anche in spazi limitati. - Alta efficienza e potenza fino a 455W - Dimensioni ridotte e peso contenuto per una facile movimentazione e installazione - Design doppio vetro per una maggiore affidabilità e durabilità nel tempo - Tecnologia multi-busbar per una migliore cattura della luce e una riduzione delle perditeelettriche - Perfetto per tetti residenziali e impianti commerciali/industriali - Resistente alle condizioni estreme: 5.400 Pa carico neve e 4.000 Pa carico vento - Alta resistenza al fuoco e ambienti difficili - Compatibile con i principali inverter, ottimizzatori e sistemi di montaggio - Degrado minimo: solo 1% il primo anno e 0,4% annuo grazie alla tecnologia N-type - Costi di trasporto ottimizzati, perfetto per installazioni su larga scala - Garanzia di lunga durata: 25 anni sul prodotto e 30 anni sulla potenza - Soluzioni flessibili per una facile installazione


